Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421031
Hatt‑tätning H utan fjäder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421031
Rubix:523809
Tillverkare:40421031



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal H OF 20 X 38 X 12 / mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 38 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel hat seal h without spring |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
988,66 kr Ex moms
/ Styck
1 235,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
