Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422232
Rubix:528042
Tillverkare:T20 28,00 40,00 10,00 V142



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 28 X 40 X 10 / 6 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,02 kr Ex moms
/ Styck
468,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
