Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421632
Rubix:524687
Tillverkare:40421632

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 60 X 75 X 12 / 7.5 mm 94 AU 925
Groove ring NI 300 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Monteringsform | ni300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
840,08 kr Ex moms
/ Styck
1 050,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
