Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422054
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422054
Rubix:527092
Tillverkare:LF300 56,00 71,00 11,40 925
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal LF300 56 X 71 X 11.4 / 7.5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 56 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 71 mm |
| Höjd | 11.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran



