Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 11666
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:11666
Rubix:523878
Tillverkare:11666

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 50 X 56 X 8 / 3 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 56 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
