Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421875
Kompakttätning KI 310
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421875
Rubix:525529
Tillverkare:40421875



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seals KI310 16 X 24 X 6 / 4 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 24 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel compact seal ki 310 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,31 kr Ex moms
/ Styck
430,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
