Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421476
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421476
Rubix:524291
Tillverkare:40421476

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 48 X 60 X 6 / 6 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 48 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 60 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
