Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24007645
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24007645
Rubix:527458
Tillverkare:24007645

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 115 X 130 X 11.3 / 7.5 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 115 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 130 mm |
| Höjd | 11.3 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 982,91 kr Ex moms
/ Styck
4 978,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
