Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 468066
Kombinationselement
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:468066
Rubix:526824
Tillverkare:468066

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NIPSL 310 6 X 9 X 2.2 / mm 85 AU 20991
Combination element NIPSL 200 80 NBR 4005
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 9 mm |
| Höjd | 2.2 mm |
| Material | 85 au 20991 |
| Monteringsform | nipsl 310 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
499,79 kr Ex moms
/ Styck
624,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
