Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24223132
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24223132
Rubix:528007
Tillverkare:24223132

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 32 X 39.3 X 3 / 3.65 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 39.3 mm |
| Höjd | 3 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 590,30 kr Ex moms
/ Styck
4 487,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
