Referenser
Sati:PD15012
Rubix:152589

Produktinformation : 28B-2 Z=12 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 14650 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 44.45 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 12 |
| ISO-kod | 28b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 689,53 kr Ex moms
/ Styck
2 111,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran