Referenser
Sati:TD05057
Rubix:153984

Produktinformation : 06B-2 Z=57 TL/1610 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2510 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 57 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 002,42 kr Ex moms
/ Styck
1 253,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran