Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B1032
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B1032
Rubix:6277688
Tillverkare:865883
EAN:3660338200694

Dokumenter
Produktinformation : 06B-1 Z=32 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 32 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 32 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 14 mm |
| Indikativ diameter | 97.17 mm |
| Yttre diameter | 101.3 mm |
| Total bredd | 30 mm |
| Kroncirkelns diameter | 101.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,94 kr Ex moms
/ Styck
302,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran