Kedjehjul i europeisk design Mecaline P05B1021R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P05B1021R
Rubix:6351968
EAN:3660338402838

Dokumenter
Produktinformation : 05B-1 Z=21 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 21 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 05b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 35 mm |
| Indikativ diameter | 53.67 mm |
| Yttre diameter | 57 mm |
| Total bredd | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,52 kr Ex moms
/ Styck
101,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran