Kedjehjul i europeisk design Mecaline P32B1017R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P32B1017R
Rubix:6352185
EAN:3660338407598

Dokumenter
Produktinformation : 32B-1 Z=17 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 32b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Navets diameter | 160 mm |
| Indikativ diameter | 276.46 mm |
| Yttre diameter | 296.9 mm |
| Total bredd | 90 mm |
| Kroncirkelns diameter | 296.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 350,54 kr Ex moms
/ Styck
7 938,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran