Referenser
Sati:PD11034
Rubix:110152

Produktinformation : 12B-2 Z=34 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8400 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 34 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
822,91 kr Ex moms
/ Styck
1 028,64 kr Inkl moms
- Tillgängliga