Referenser
Sati:PS14042
Rubix:152506

Produktinformation : 24B-1 Z=42 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 46500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 42 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Material | stål |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 573,43 kr Ex moms
/ Styck
10 716,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran