Referenser
Sati:TS10076
Rubix:110742

Produktinformation : 10B-1 Z=76 TL/2012 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8480 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 76 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 147,95 kr Ex moms
/ Styck
3 934,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran