Referenser
Sati:TS11021
Rubix:110695

Produktinformation : 12B-1 Z=21 TL/2517 TL kedjehjul
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1450 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
774,81 kr Ex moms
/ Styck
968,51 kr Inkl moms
- Tillgängliga