Referenser
Sati:PT11013
Rubix:109957

Produktinformation : 12B-3 Z=13 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1750 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 12b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,27 kr Ex moms
/ Styck
551,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran