Referenser
Sati:PS13035
Rubix:110438

Produktinformation : 20B-1 Z=35 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 16900 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 35 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 749,91 kr Ex moms
/ Styck
2 187,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran