Referenser
Sati:PD11029
Rubix:110157

Produktinformation : 12B-2 Z=29 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6825 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 29 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 261,31 kr Ex moms
/ Styck
1 576,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran