Referenser
Sati:PS13037
Rubix:152442

Produktinformation : 20B-1 Z=37 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 18500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 37 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 813,44 kr Ex moms
/ Styck
4 766,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran