Referenser
Sati:PT15021
Rubix:109865

Produktinformation : 28B-3 Z=21 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 73000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 44.45 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 28b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 157,69 kr Ex moms
/ Styck
20 197,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran