Referenser
Sati:PD12010
Rubix:110139

Produktinformation : 16B-2 Z=10 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1630 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 10 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,83 kr Ex moms
/ Styck
574,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran