Referenser
Sati:PT12057
Rubix:109897

Produktinformation : 16B-3 Z=57 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 110000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 57 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 010,39 kr Ex moms
/ Styck
23 762,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran