Referenser
Sati:TD05038
Rubix:110303

Produktinformation : 06B-2 Z=38 TL/1610 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 800 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 38 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,85 kr Ex moms
/ Styck
321,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran