Referenser
Sati:TD12025
Rubix:110112

Produktinformation : 16B-2 Z=25 TL/3020 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8800 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 619,82 kr Ex moms
/ Styck
2 024,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran