Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421285
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421285
Rubix:524099
Tillverkare:40421285



Produktinformation : Piston Seal T OF 40 X 13 X 13 / 13.5 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10,6 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Innerdiameter | 13 mm |
| Höjd | 13 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 043,40 kr Ex moms
/ Styck
1 304,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
