Referenser
Arvid Nilsson:1010110
Rubix:6303617
EAN:7319000784852

Produktinformation : M6S D931-8.8 M10x110 6kt Skruv (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
