Referenser
Arvid Nilsson:12306060
Rubix:6325035
EAN:7319007423129

Produktinformation : M6S D931-A4-80 M6x60 6kt Skruv (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm
