Referenser
Arvid Nilsson:11016070
Rubix:6326548
EAN:7319000714729


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8 M16x70 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm