Referenser
Arvid Nilsson:11106060
Rubix:6326257
EAN:7319000731894

Produktinformation : M6S I4014-8.8-FZB M6x60 6kt Skruv (200PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | ISO 4014 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm
