Referenser
Arvid Nilsson:11116100
Rubix:6326149
EAN:7319000745006


Teknisk sammanfattning
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8-FZB M16x100 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga