Referenser
Arvid Nilsson:12312065
Rubix:6324991
EAN:7319007427837

Produktinformation : M6S D931-A4-80 M12x65 6kt Skruv (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
Längd
65 mm
