Referenser
Milwaukee:DG 30 E
Rubix:6168409
Tillverkare:4933385100
EAN:4002395230013

Produktinformation : Milwaukee 4933385100 DG 30 E
500 W slipstiftsmaskin med enhandsfattning och variabel hastighet för allroundbruk. Kort och kompakt konstruktion för enkel hantering. Växelhus av metall ger noggrann rotation. Även lämplig för stationärt bruk i slipstativ eller system med fästhals med diametern 43 mm. Spännhylsa Ø 6 mm. Obelastat varvtal 10 000-30 000 varv/min. Slipstift max Ø 20 mm. Vikt 1,3 kg. 4 m kabel, nyckel SW 17 / SW 15 och 6 mm spännhylsa.
Teknisk information
Attribut
| Diskdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Rotationshastighet | 30000 rpm |
| Vikt | 1.3 kg |
| Sladdlös | ja |
| Motorns märkeffekt | 500 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 381,36 kr Ex moms
/ Styck
5 476,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran