Referenser
Kärcher:1.428-620.0
Rubix:6024390
EAN:4039784724921



Produktinformation : NT 48/1 *EU - 14286200 - KARCHER
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 1380 W |
|---|---|
| Strömförsörjning | 220 V |
| Tank | 48 l |
| Kabellängd | 7.5 m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 933,98 kr Ex moms
/ Styck
7 417,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
