Referenser
Nilfisk:107412104
Rubix:6261530
EAN:5711145271600


Teknisk sammanfattning
| Vakuum | 250 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1200 W |
| Strömförsörjning | 230 V |
Produktinformation : ATTIX 33-2L IC MOBILE Tørr/våt støvsuger
Teknisk information
Attribut
| Vakuum | 250 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1200 W |
| Strömförsörjning | 230 V |
| Tank | 30 l |
| Ljud nivå | 60 dBA |
| Luftflöde | 4500 l/s |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
15 379,06 kr Ex moms
/ Styck
19 223,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran