Hammarborrmaskin Milwaukee 4933498586

Hammarborrmaskin Milwaukee

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:4933498586
Rubix:6460557
Tillverkare:4933498586
EAN:4058546524555

Produktinformation : Hammer Drill, M18 FHACDDE-0C - 4933498586 - Milwaukee


MILWAUKEE® M18 FUEL™ kompakt 16 mm SDS-Plus borrhammare med M18™ dammutsug. Den mest kompakta och kraftfulla borrhammaren i sin klass. Kolborstfri motor levererar 1.7 J. AUTOSTOP™ skyddar användaren mot kickback. Anti-vibrationshandtag. 4-lägesdrift. Effektivt HEPA-filter samlar upp 99.97 % av luftburna partiklar. Stor dammbehållare. Vikt utan batteri 2,8 kg. Levereras utan batteri och laddare i en väska.

Teknisk information


Attribut
8 156,01 kr Ex moms
/ Styck
10 195,01 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran