Referenser
Milwaukee:M18 ONEFHPX-552X
Rubix:6366472
Tillverkare:4933478496
EAN:4058546346898

Produktinformation : Hammer Drill M18 ONEFHPX-552X - 4933478496 - Milwaukee
M18 FUEL™ ONE-KEY™ SDS-plus kombihammare med snabbast borrning i sin klass. 5.0 J slagkraft med låga 6.9 m/s² vibrationer. 32 mm borrkapacitet i betong. AUTOSTOP™ skyddar användaren mot kickback. ONE-KEY™-funktion för verktygsspårning och inventariehantering. FIXTEC™-system - verktygsfria chuckbyten. 4 -lägesdrift. Kompatibel med M18™ FPDDEXL dammutsug. Vikt med batteri 5,2 kg. Levereras med 2 x 5.5 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ batterier, 59 min. M12-18FC snabbladdare, FIXTEC™ 13 mm chuck och SDS-Plus-chuck i HD-box
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Vikt | 4.2 kg |
| Borrkapacitet, betong | 32 mm |
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
15 422,64 kr Ex moms
/ Styck
19 278,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
