Referenser
Metabo:613108000
Rubix:6453621
Tillverkare:613108000
EAN:4061792224780

Teknisk sammanfattning
| Spänning | 230 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 11000 rpm |
Produktinformation : Angle Grinder WEV 19-125 Q M-BRUSH - 613108000 - Metabo
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 230 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 11000 rpm |
| Vikt | 2.5 kg |
| Sladdlös | ja |
| Modell | 613108000 |
| Ingen lasthastighet | 11000 rpm |
| Motorns märkeffekt | 1900 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 017,87 kr Ex moms
/ Styck
5 022,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran









