Referenser
Dewalt:DCG418X2-QW
Rubix:6382813
EAN:5035048734438

Teknisk sammanfattning
| Spänning | 54 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 9000 rpm |
Produktinformation : Angle Grinder, 54V XR FV, 125 mm, 2x9,0 Ah batteries - DCG418X2-QW - DeWalt
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 54 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 9000 rpm |
| Vikt | 2.18 kg |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 9000 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 968,50 kr Ex moms
/ Styck
18 710,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran