Referenser
Milwaukee:4933464619
Rubix:6265908
Tillverkare:4933464619
EAN:4058546225643




Teknisk sammanfattning
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 76 mm |
| Rotationshastighet | 20000 rpm |
Produktinformation : Multimateriell Skjæreverktøy M12 FCOT-422X - 4933464619 - Milwaukee
M12 FUEL™ kompakt universalkap med kolborstfri POWERSTATE™-motor. Ett problemlösningsverktyg vid kapning i stål, rostfritt stål, järnfria material, gips, fibercement, plast och keramik. Enkelt justerbart skydd och unik valbar (framåt/bakåt) bladrotationsriktning. 76 mm blad levererar upp till 16,3 mm djupa snitt. 20 000 varv/min. Bränslemätare och LED-lampa. Endast 226 mm lång. Vikt med batteri 1,1 kg. Levereras med 1 x 2,0 Ah och 1 x 4,0 Ah REDLITHIUM™-batterier, 40/80 min. laddare, diamantkapskiva, karbidslipskiva, metallkapskiva, justerbar dammsko och HD Box.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 76 mm |
| Rotationshastighet | 20000 rpm |
| Vikt | 1.1 kg |
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 769,71 kr Ex moms
/ Styck
7 212,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran