Referenser
Stahlwille:08300840
Rubix:6185699
EAN:4018754011797



Produktinformation : BITS SPÅR 1244 - 8300840 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x51 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 9 g |
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 0,8 x 4,0 mm |
| Bladlängd | 4 mm |
| Längd | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
809,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 012,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
