Referenser
Bahco:618-15-100
Rubix:430035
EAN:7314150124626

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX 15X100 - 618-15-100
Screwdriver for Torx screws. Handle: two-component grip with hanging hole. Excellent handle-shaft connection. Blade: high quality steel. Nickel-plated and fully hardened. Size and type marking on the handle.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 180 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,32 kr Ex moms
/ Styck
97,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran