Referenser
Stahlwille:08250004
Rubix:6185709
EAN:4018754011612




Teknisk sammanfattning
| Avtryck | flerfaldig tryckning |
|---|---|
| Avtryckstorlek | 4 |
| Bladlängd | 25 mm |
Produktinformation : BITS TRI-WING 13008-4 - 8250004 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5 g |
| Avtryck | flerfaldig tryckning |
| Avtryckstorlek | 4 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
795,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
994,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran