Skruvmejsel Bahco B190.055.100
BahcoFit spårmejslar med platt spets och gummigrepp 0,8–2 mm
Se teknisk informationReferenser
Bahco:B190.055.100
Rubix:6013345
EAN:7314150277834

Produktinformation : B190.055.100 Spårskruvmejsel
Styrkor
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 66 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 5,5 x 1 mm |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 205 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
