Referenser
Stahlwille:08140055
Rubix:6184109
EAN:4018754194186



Produktinformation : BITS TORX 1435 T 55 - 8140055 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 9x9x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 20 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t55 |
| Bladlängd | 35 mm |
| Längd | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
872,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 091,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
