Referenser
Stahlwille:08070022
Rubix:6184182
EAN:4018754010844



Produktinformation : BITS SPÅR 1162 - 8070022 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6 g |
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 0,6 x 3,5 mm |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 39 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,35 kr Ex moms
/ Styck
65,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
