Referenser
Stahlwille:08310003
Rubix:6185693
EAN:4018754011889



Produktinformation : BITS PHILLIPS 1262 - 8310003 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x50 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 11 g |
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Bladlängd | 50 mm |
| Längd | 50 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
498,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
